HERMI - Reduzierung, 60x600/500 rechts für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701205
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055085151
Sonepar Artikelnummer
121006967
Hersteller Artikelnummer
88701205
Hersteller Typ
PKP-RED 60
Hersteller Artikel Nr.:
88701205
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.050 kg


