HERMI - Reduzierwinkel ''Z'', 100xAB/100 für Kabelrinne m. Seitenhöhe 100 mm feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88706707
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125223367
Sonepar Artikelnummer
121007834
Hersteller Artikelnummer
88706707
Hersteller Typ
PKP-ZRE 100
Hersteller Artikel Nr.:
88706707
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.120 kg


