HERMI - Reduzierwinkel ''Z'', 60xAB/100 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701191
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055085083
Sonepar Artikelnummer
121006959
Hersteller Artikelnummer
88701191
Hersteller Typ
PKP-ZRE 60
Hersteller Artikel Nr.:
88701191
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


