HERMI - Reduzierwinkel ''Z'', 60xAB/50 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88702290
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125223466
Sonepar Artikelnummer
121007168
Hersteller Artikelnummer
88702290
Hersteller Typ
PKP-ZRE 60
Hersteller Artikel Nr.:
88702290
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


