HERMI - Revisionstür, 200x150x100 f. Unterputz-Trenstellen säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20527
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.940 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361108
Sonepar Artikelnummer
121005712
Hersteller Artikelnummer
20527
Hersteller Typ
ZON05
Hersteller Artikel Nr.:
20527
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.940 kg
ZON05 Unterputz-Revisionstüre, 200 mm x 150 mm x 100 mm (L x B x H), Gerüst und Deckel des Schrankes aus rostfreiem Stahl (Rf) in einem Stück.


