HERMI - Revisionstür, 300x200x100 f. Unterputz-Trenstellen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125208548
Sonepar Artikelnummer
121005706
Hersteller Artikelnummer
20500
Hersteller Typ
ZON05-1
Hersteller Artikel Nr.:
20500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.850 kg
Unterputz-Revisionstüre, 300 x 200 mm x 100 mm (L x B x H), Gerüst und Deckel des Schrankes aus rostfreiem Stahl (Rf) in einem Stück.


