Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Richtrollen, m. Dreibock f. Runddrähte Rd 6-10 mm Fe

kopierenkopieren
HERMI - Richtrollen, m. Dreibock f. Runddrähte Rd 6-10 mm Fe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110025

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 82055980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041361948

Sonepar Artikelnummer

121005955

Hersteller Artikelnummer

110025

Hersteller Typ

RRZ

Hersteller Artikel Nr.:

110025

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

28.000 kg

RRZ Richtrollen ermöglicht ein effektives und schnelles Richten der Leiter mit einem runden Querschnitt mit einer Dimension des Leiters von Φ6mm bis Φ10 mm.