Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Rohrschelle, f. isolierte Blitzableitung Rd 160 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Rohrschelle, f. isolierte Blitzableitung Rd 160 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90275

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125208968

Sonepar Artikelnummer

121005926

Hersteller Artikelnummer

90275

Hersteller Typ

ISVH KON11

Hersteller Artikel Nr.:

90275

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.178 kg

Die Schelle dient als Halter von ISVH-isolierte-Blitzableiter an Fallrohren unterschiedlicher Dimensionen.