HERMI - Rohrschelle mit Sicke, Rohrdurchmesser 100 mm Rundleitung Rd 8-10 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700304
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041364161
Sonepar Artikelnummer
120704068
Hersteller Artikelnummer
700304
Hersteller Typ
KON11 A
Hersteller Artikel Nr.:
700304
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
6
Rohrspannbereich:
100 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.086 kg


