HERMI - Rohrschelle, zur Erdung der Metallrohre m. Rd 10(1/8'') Leitung 16-35 mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700087
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff des Halters - Kupfer
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041363386
Sonepar Artikelnummer
121006320
Hersteller Artikelnummer
700087
Hersteller Typ
KON11 A
Hersteller Artikel Nr.:
700087
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Werkstoff des Überlegers:
Kupfer
Werkstoff des Unterteils:
Kupfer
Gewindemaß (metrisch):
6
Rohrspannbereich:
10 mm
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.041 kg


