HERMI - Rohrschelle, zur Erdung der Metallrohre m. Rd 17(3/8'') Flachleitung 16-35mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700089
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff des Halters - Kupfer
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041363454
Sonepar Artikelnummer
121006322
Hersteller Artikelnummer
700089
Hersteller Typ
KON11 A
Hersteller Artikel Nr.:
700089
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Werkstoff des Überlegers:
Kupfer
Werkstoff des Unterteils:
Kupfer
Gewindemaß (metrisch):
6
Rohrspannbereich:
17 mm
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.048 kg


