HERMI - Rohrschelle, zur Erdung der Metallrohre Rd 12(1/4'') Leitung 4-6 mm² Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700281
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 12 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203901
Sonepar Artikelnummer
121006367
Hersteller Artikelnummer
700281
Hersteller Typ
KON11 B
Hersteller Artikel Nr.:
700281
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
12 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
6
Rohrspannbereich:
12 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.085 kg


