Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Schutzkappe für C-Schiene, für Profilschiene NKP-C 41/21 PP

kopierenkopieren
HERMI - Schutzkappe für C-Schiene, für Profilschiene NKP-C 41/21 PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88706504

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072762943

Sonepar Artikelnummer

121007767

Hersteller Artikelnummer

88706504

Hersteller Typ

ZP-41/21

Hersteller Artikel Nr.:

88706504

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Schutzkappen sind geeignet die Enden von Trägern oder Profilen zu schützen. Sie sind aus Kunststoff gefertigt und verleihen ein professionelles Aussehen. Die Schutzkappen sind perfekt für die HERMI Profile abgestimmt und ermöglichen eine einfache Montage.