Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Schutzkappe, für Deckenbügel NKP-VNU/OMEGA Polypropylen

kopierenkopieren
HERMI - Schutzkappe, für Deckenbügel NKP-VNU/OMEGA Polypropylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88706502

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072762967

Sonepar Artikelnummer

121007765

Hersteller Artikelnummer

88706502

Hersteller Typ

ZP-OMEGA

Hersteller Artikel Nr.:

88706502

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Schutzkappen sind geeignet die Enden von Trägern oder Profilen zu schützen. Sie sind aus Kunststoff gefertigt und verleihen ein professionelles Aussehen. Die Schutzkappen sind perfekt für die HERMI Profile abgestimmt und ermöglichen eine einfache Montage.