Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Schutzkappe, für Hängestiel NKP-VNV und für Hängestiel NKP-SNU

kopierenkopieren
HERMI - Schutzkappe, für Hängestiel NKP-VNV und für Hängestiel NKP-SNU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88706505

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072762974

Sonepar Artikelnummer

121007768

Hersteller Artikelnummer

88706505

Hersteller Typ

ZP-VNV/SNU

Hersteller Artikel Nr.:

88706505

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Schutzkappen sind geeignet die Enden von Trägern oder Profilen zu schützen. Sie sind aus Kunststoff gefertigt und verleihen ein professionelles Aussehen. Die Schutzkappen sind perfekt für die HERMI Profile abgestimmt und ermöglichen eine einfache Montage.