Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Seitenverbinder, für Gitterrinnen

kopierenkopieren
HERMI - Seitenverbinder, für Gitterrinnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88206201

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055087346

Sonepar Artikelnummer

121006681

Hersteller Artikelnummer

88206201

Hersteller Typ

SPN02

Hersteller Artikel Nr.:

88206201

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.060 kg

Die Seitenverbinder SPN02 sind für die Anfertigung verschiedener Bögen, Abzweigungen und Kreuzungen der Gitterkabelrinnen KPM konzipiert, werden aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Blech gefertigt. RAL-Farben sind auf Sonderbestellung möglich.