Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Seitenverbinder, für Gitterrinnen Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Seitenverbinder, für Gitterrinnen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88203301

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125224081

Sonepar Artikelnummer

121006660

Hersteller Artikelnummer

88203301

Hersteller Typ

SPN02

Hersteller Artikel Nr.:

88203301

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.060 kg

Die Seitenverbinder SPN02 sind für die Anfertigung verschiedener Bögen, Abzweigungen und Kreuzungen der Gitterkabelrinnen KPM konzipiert, werden aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Blech gefertigt. RAL-Farben sind auf Sonderbestellung möglich.