Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Spannklaue, befestigen an Profilschiene NKP-UL oder NKP-C Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Spannklaue, befestigen an Profilschiene NKP-UL oder NKP-C Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708219

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125209132

Sonepar Artikelnummer

121008056

Hersteller Artikelnummer

88708219

Hersteller Typ

NKP-VE 10A

Hersteller Artikel Nr.:

88708219

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.087 kg

Die Spannklauen NKP-VE 10 A werden für die Befestigung der Kabelleitern auf den »UL«-Profil und »C«-Profilen eingesetzt.