Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Spannklaue, befestigen an Stahlträger (I-Profil) m. Profilschiene NKP-UL /NKP-PL

kopierenkopieren
HERMI - Spannklaue, befestigen an Stahlträger (I-Profil) m. Profilschiene NKP-UL /NKP-PL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704736

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125206186

Sonepar Artikelnummer

121007649

Hersteller Artikelnummer

88704736

Hersteller Typ

NKP-VE 10

Hersteller Artikel Nr.:

88704736

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.070 kg

Die Spannklauen NKP-VE 10 werden für die Befestigung der Kabelrinnen und Kabelleitern auf den »I«-Profilen eingesetzt und mit Hilfe der Profilschienen NKP-UL oder perforierten Profilen NKP-PL befestigt. Dazu werden M8-Schrauben mit Zubehör verwendet.