HERMI - Spannklaue, befestigen an Stahlträger (I-Profil) m. Profilschiene NKP-UL /NKP-PL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707119
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125206407
Sonepar Artikelnummer
121007972
Hersteller Artikelnummer
88707119
Hersteller Typ
NKP-VE 10A
Hersteller Artikel Nr.:
88707119
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.087 kg
Die Spannklauen NKP-VE 10 A werden für die Befestigung der Kabelleitern auf den »UL«-Profil und »C«-Profilen eingesetzt.


