HERMI - T-Stück, 100x600 t=1,5 mm f. Kabelrinnen m. Seitenhöhe 100mm horizon. feuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88716846
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125217649
Sonepar Artikelnummer
121008705
Hersteller Artikelnummer
88716846
Hersteller Typ
PKL-SO 100
Hersteller Artikel Nr.:
88716846
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.000 kg


