HERMI - T-Stück, 60x100 f. Kabelleitern m. Seitenhöhe 60mm horizontal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88711141
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072763568
Sonepar Artikelnummer
121008292
Hersteller Artikelnummer
88711141
Hersteller Typ
PKL-SO 60/100
Hersteller Artikel Nr.:
88711141
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.700 kg


