Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - T-Stück, 60x200 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - T-Stück, 60x200 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88703342

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055080934

Sonepar Artikelnummer

121007323

Hersteller Artikelnummer

88703342

Hersteller Typ

PKP-SO 60/200

Hersteller Artikel Nr.:

88703342

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

NATO-Lochbild:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.980 kg

Die Verbindung mit den Kabelrinnen erfolgt durch Schrauben PP M6x12 (8x) und Flanschmuttern PP M6 (8x).