HERMI - T-Stück, 60x400 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm, Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701144
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - integrierter Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055082341
Sonepar Artikelnummer
121006914
Hersteller Artikelnummer
88701144
Hersteller Typ
PKP-SO 60/400
Hersteller Artikel Nr.:
88701144
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
integrierter Verbinder
NATO-Lochbild:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.100 kg


