HERMI - T-Stück, 60x500 f. Kabelleitern m. Seitenhöhe 60mm horizontal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88711145
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072763599
Sonepar Artikelnummer
121008296
Hersteller Artikelnummer
88711145
Hersteller Typ
PKL-SO 60/500
Hersteller Artikel Nr.:
88711145
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.900 kg


