HERMI - Tiefenerder, f. Staberder u. Sanierung ausgedienter Erder Rd 20 L=1500 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90711
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361887
Sonepar Artikelnummer
121005935
Hersteller Artikelnummer
90711
Hersteller Typ
POS Rf
Hersteller Artikel Nr.:
90711
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Verbindung:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.650 kg


