Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Trägerklammer, zur direkten Verbindung von Profilschienen mit Stahlträgern

kopierenkopieren
HERMI - Trägerklammer, zur direkten Verbindung von Profilschienen mit Stahlträgern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707240

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072761328

Sonepar Artikelnummer

121008028

Hersteller Artikelnummer

88707240

Hersteller Typ

NKP 41-M10

Hersteller Artikel Nr.:

88707240

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.410 kg

Das Spannelement dient der doppelseitigen Befestigung von Querträgern an Stahlträgern, unabhängig von der Profilöffnung. Sie werden paarweise verwendet. Die Berechnung der minimalen Profillänge lautet: Breite des Stahlträgers + mindestens 2 x 50 mm Überhang. Für eine sichere Verwendung muss die Profillänge, die über das Ende der Träger hinausragt, mindestens 50 mm betragen.