Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Trägerklammer, zur direkten Verbindung von Profilschienen mit Stahlträgern

kopierenkopieren
HERMI - Trägerklammer, zur direkten Verbindung von Profilschienen mit Stahlträgern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707241

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072761335

Sonepar Artikelnummer

121008029

Hersteller Artikelnummer

88707241

Hersteller Typ

NKP TSC 0

Hersteller Artikel Nr.:

88707241

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.140 kg

Die NKP-Trägerschraubklammern TCS 0 M8/M10 sind Verbindungselemente, die für hohe Lasten geeignet sind. In Kombination mit den Schrauben M10 ermöglichen sie die Montage von Profilen auf Stahlträgern (I-, T-, U- und Winkelstahlträgern).