Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Trapezaufhänger, für Kabelrinnen bis Breite 50-300 mm Einpressmutter M10

kopierenkopieren
HERMI - Trapezaufhänger, für Kabelrinnen bis Breite 50-300 mm Einpressmutter M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708304

  • Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125208425

Sonepar Artikelnummer

121008104

Hersteller Artikelnummer

88708304

Hersteller Typ

NKP-VTN M10

Hersteller Artikel Nr.:

88708304

Ausführung:

Trapezdeckenklammer (Trapezform)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

Ja

Mit angeschweißter Mutter:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Höhenverstellbar:

Nein

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.170 kg

Die Trapezaufhänger NKP-VTN M10 sind für die Montage von Kabelrinnen und Kabelleitern an trapezförmigen Blechdecken vorgesehen. Sie werden mit Schrauben M8x110 und Muttern M8 an der Decke befestigt. Kabelrinnen von 50 bis 300 mm können hier mit Gewindestangen M10 und Auslegern NKP-VN montiert werden. Der Abstand zwischen den Auslegern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms festgelegt.