Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Trapezaufhänger, für Kabelrinnen bis Breite 50-300 mm Stahl bandverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Trapezaufhänger, für Kabelrinnen bis Breite 50-300 mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707113

  • Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - Ja

  • Mit angeschweißter Mutter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055086202

Sonepar Artikelnummer

121007966

Hersteller Artikelnummer

88707113

Hersteller Typ

NKP-VTN

Hersteller Artikel Nr.:

88707113

Ausführung:

Trapezdeckenklammer (Trapezform)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

Ja

Mit angeschweißter Mutter:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Höhenverstellbar:

Nein

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.160 kg

Die Trapezaufhänger NKP-VTN M8 sind für die Montage von Kabelrinnen und Kabelleitern an trapezförmigen Blechdecken vorgesehen. Sie werden mit Schrauben M8x110 und Muttern M8 an der Decke befestigt. Kabelrinnen von 50 bis 300 mm können hier mit Gewindestangen M8 und Auslegern NKP-VN montiert werden. Der Abstand zwischen den Auslegern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms festgelegt.