HERMI - Trapezaufhänger, für Kabelrinnen bis Breite 50-300 mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718813
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Farbe - sonstige
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213177
Sonepar Artikelnummer
121008786
Hersteller Artikelnummer
88718813
Hersteller Typ
NKP-VTN
Hersteller Artikel Nr.:
88718813
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.18 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.180 kg


