HERMI - Trennsteg, 100x50x2000 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 100 mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700695
Trennwandhöhe - 85 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072761977
Sonepar Artikelnummer
121006870
Hersteller Artikelnummer
88700695
Hersteller Typ
KP-PR 100
Hersteller Artikel Nr.:
88700695
Trennwandhöhe:
85 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.850 kg


