HERMI - Trennsteg, 100x50x3000 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 100 mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700196
Trennwandhöhe - 85 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125209064
Sonepar Artikelnummer
121006743
Hersteller Artikelnummer
88700196
Hersteller Typ
KP-PR 100
Hersteller Artikel Nr.:
88700196
Trennwandhöhe:
85 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.950 kg


