HERMI - Trennsteg, 60x47x2000 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Pulverbeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700306
Trennwandhöhe - 45 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055082846
Sonepar Artikelnummer
121006778
Hersteller Artikelnummer
88700306
Hersteller Typ
KP-PR 60
Hersteller Artikel Nr.:
88700306
Trennwandhöhe:
45 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.890 kg


