HERMI - Trennsteg, 60x47x2000 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700106
Trennwandhöhe - 45 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055083102
Sonepar Artikelnummer
121006692
Hersteller Artikelnummer
88700106
Hersteller Typ
KP-PR 60
Hersteller Artikel Nr.:
88700106
Trennwandhöhe:
45 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.890 kg


