HERMI - Trennsteg, 60x47x2000 für Kabelrinnen Seitenhöhe 60mm Edelstahl säurebeständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700409
Trennwandhöhe - 45 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213634
Sonepar Artikelnummer
121006796
Hersteller Artikelnummer
88700409
Hersteller Typ
KP-PR 60
Hersteller Artikel Nr.:
88700409
Trennwandhöhe:
45 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.890 kg


