HERMI - Trennsteg, 60x47x3000 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700299
Trennwandhöhe - 45 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125204298
Sonepar Artikelnummer
121006771
Hersteller Artikelnummer
88700299
Hersteller Typ
KP-PR 60
Hersteller Artikel Nr.:
88700299
Trennwandhöhe:
45 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.540 kg


