Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Tropfwasserkante, verhindert das Ablaufen von Wasser m. Schrauben, Muttern Cu

kopierenkopieren
HERMI - Tropfwasserkante, verhindert das Ablaufen von Wasser m. Schrauben, Muttern Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200207

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 74153900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041364789

Sonepar Artikelnummer

121006021

Hersteller Artikelnummer

200207

Hersteller Typ

KON21

Hersteller Artikel Nr.:

200207

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.068 kg

KON21 TROPFWASSERKANTE bestehend aus Platten Dimensionen 48 mm x 85 mm und Schrauben sowie Muttern M6, verhindert das Einströmen des Wasser entlang des Blitzschutzleiters.