Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Tropfwasserkante, verhindert das Wasserablaufen inkl. Schrauben, Muttern Edelst.

kopierenkopieren
HERMI - Tropfwasserkante, verhindert das Wasserablaufen inkl. Schrauben, Muttern Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200212

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041364666

Sonepar Artikelnummer

121006022

Hersteller Artikelnummer

200212

Hersteller Typ

KON21

Hersteller Artikel Nr.:

200212

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.060 kg

KON21 TROPFWASSERKANTE bestehend aus Platten Dimensionen 48 mm x 85 mm und Schrauben sowie Muttern M6, verhindert das Einströmen des Wasser entlang des Blitzschutzleiters.