HERMI - U-Stiel, 35x65x35x500 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704151
Länge - 63 mm
Profilhöhe - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072760956
Sonepar Artikelnummer
121007424
Hersteller Artikelnummer
88704151
Hersteller Typ
NKP-SNU 500
Hersteller Artikel Nr.:
88704151
Länge:
63 mm
Profilhöhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.3 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.300 kg


