HERMI - Universal-Rohrschelle, Rohrdurchmesser 100 mm Rundleitung Rd 8 mm Cu Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700204
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Kupfer
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041363966
Sonepar Artikelnummer
121006363
Hersteller Artikelnummer
700204
Hersteller Typ
KON12 A
Hersteller Artikel Nr.:
700204
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Rohrspannbereich:
100 mm
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.083 kg


