HERMI - Universal-Rohrschelle, Rohrdurchmesser 120mm Rundleitung Rd 10mm Edelstahl Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700458
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 10 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041364581
Sonepar Artikelnummer
121006416
Hersteller Artikelnummer
700458
Hersteller Typ
KON12 A
Hersteller Artikel Nr.:
700458
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
10 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Rohrspannbereich:
120 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.081 kg


