HERMI - Unterlegplatte, 250x150mm zum Schutz der Bedachung Bitumen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117225
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 0.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041364765
Sonepar Artikelnummer
121006012
Hersteller Artikelnummer
117225
Hersteller Typ
Lining tape
Hersteller Artikel Nr.:
117225
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
0.2 kg
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg
AUFLAGEBAND für die Ausfütterung der Betonsockel Dimension 250 x 150 mm (verhindert, dass die Bedachung durch den Betonsockel beschädigt wird).


