Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Verbindungselement, fur Profilschiene NKP-UL inklusive Schraubmaterial

kopierenkopieren
HERMI - Verbindungselement, fur Profilschiene NKP-UL inklusive Schraubmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704737

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125206193

Sonepar Artikelnummer

121007650

Hersteller Artikelnummer

88704737

Hersteller Typ

NKP-VE 02

Hersteller Artikel Nr.:

88704737

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.120 kg

Die Verbindungselemente NKP-VE 02 werden für die Verbindung des Wandauslegers, z.B. NKP-SNT, mit den Profielschienen NKP-UL eingesetzt.