HERMI - Verbindungselement, fur Profilschiene NKP-UL inklusive Schraubmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707114
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055088879
Sonepar Artikelnummer
121007967
Hersteller Artikelnummer
88707114
Hersteller Typ
NKP-VE 02A
Hersteller Artikel Nr.:
88707114
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg
Die Verbindungselemente NKP-VE 02A werden für die Befestigung des Wandauslegers z.B. NKP-SNT, mit den Profilschienen NKP-UL, NKP-UL/P und NKP-DUL/P eingesetzt.


