HERMI - Verbindungselement, fur Profilschiene NKP-UL inklusive Schraubmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88709414
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125214433
Sonepar Artikelnummer
121008126
Hersteller Artikelnummer
88709414
Hersteller Typ
NKP-VE 02A
Hersteller Artikel Nr.:
88709414
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


