HERMI - Verbindungselement, fur Profilschiene NKP-UL inklusive Schraubmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718814
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125214419
Sonepar Artikelnummer
121008787
Hersteller Artikelnummer
88718814
Hersteller Typ
NKP-VE 02A
Hersteller Artikel Nr.:
88718814
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


