Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Verbindungsklemme, für Gitterrinnen schraubenlos Universalverbinder bandverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Verbindungsklemme, für Gitterrinnen schraubenlos Universalverbinder bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88201210

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125227006

Sonepar Artikelnummer

121402911

Hersteller Artikelnummer

88201210

Hersteller Typ

PKPM-SPH

Hersteller Artikel Nr.:

88201210

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.041 kg

Die Schnellverbindungsklemmen PKPM-SPH ermöglichen eine werkzeug- und schraubenlose Befestigung von Gitterrinnen. Sie sind eine universelle Lösung für alle Breiten von Gitterrinnen und kompatibel sowohl mit KPM-Gitterrinnen (U-Form) als auch mit KPMG-Gitterrinnen (G-Form). Die Anzahl der benötigten PKPM-SPH-Klemmen richtet sich nach der Breite der Gitterrinne (50 mm: 2xPKPM-SPH, 100 mm: 3xPKPM-SPH, 200 mm: 3xPKPM-SPH, 300-400 mm: 4xPKPM-SPH, 500-600 mm: 5xPKPM-SPH).