Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Vertikalschutz, 1,5 m Edelstahl/PVC weiß

kopierenkopieren
HERMI - Vertikalschutz, 1,5 m Edelstahl/PVC weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041360040

Sonepar Artikelnummer

121005477

Hersteller Artikelnummer

20

Hersteller Typ

VZ 1,5

Hersteller Artikel Nr.:

20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.400 kg

VZ VERTIKALER SCHUTZ BLANK Länge 1,5 m aus rostfreien Materialien bzw. mit einer Kunstbeschichtung in Weiß und Braun.