HERMI - Vertikalschutzhalter, f. Außenwände m. Wärmedämmung ?50mm säurebest. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213641
Sonepar Artikelnummer
121005488
Hersteller Artikelnummer
306
Hersteller Typ
VZ NOSILEC 09
Hersteller Artikel Nr.:
306
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.050 kg
VZ HALTER 09 FÜR VERTIKALEN SCHUTZ, aus rostfreien Blech (Rf), geeignet für die Befestigung auf die Wärmedämmung (Außenfassade) aus Schaum- oder extrudiertem Polystyrol (Styropor oder Stirodur) Stärke 50 mm oder mehr.


